Motion
78072735316

NORTON ABRASIVES
78072735316

Rouleau perforé en mousse Rotolo 115 x 25000 mm A275OP Oxyde d’aluminium P120 grain A275
N° D’ARTICLE MI10958518
N° MFR78072735316
Prix209.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072735316

Rouleau perforé en mousse Rotolo 115 x 25000 mm A275OP Oxyde d’aluminium P120 grain A275
N° D’ARTICLE MI10958518
N° MFR78072735316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix209.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    4-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    82 pi
  • Largeur du rouleau
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Rouleaux en mousse enduite, Rouleaux
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    78072735316
  • Numéro CUP du fabricant
    780727353169
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    78072735316

Aperçu

Description du fabricant
78072735316 ROULEAUX
  • Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, un rendement exceptionnel sur toutes les surfaces et tous les revêtements
  • L’endos en mousse est parfait pour le ponçage à la main sans laisser de marques de doigts
  • Amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures par rapport au rouleau de papier traditionnel
  • perforé pour un ajustement facile
  • Revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau (anti-obstruction), couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
  • Le grain moyen offre des résultats de ponçage et de finition exceptionnels sur le bois, le métal, les composites, les apprêts, les ponceuses et les couches de finition
  • boîte distributrice pratique qui élimine les déchets coûteux et permet un rangement propre et facile