Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Largeur totale115 mm
- Longueur du rouleau25 m
- Largeur du rouleau115 mm
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifRouleaux en mousse enduite, Rouleaux
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- CouleurBrun
- Numéro de grainP1000
- Numéro de stock du fabricant66623357616
- Numéro CUP du fabricant666233576165
- Quantité du colis1
- CUP_NON66623357616
Aperçu
- Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, un rendement exceptionnel sur toutes les surfaces et tous les revêtements
- L’endos en mousse est parfait pour le ponçage à la main sans laisser de marques de doigts
- Amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures par rapport au rouleau de papier traditionnel
- perforé pour un ajustement facile
- Revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau (anti-obstruction), couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
- Le grain fin offre une finition exceptionnelle sur le bois, le métal, les composites, les apprêts, les ponceuses et les couches de finition
- boîte distributrice pratique qui protège également la mousse Rotolo A275 contre les dommages