Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Numéro de grainP80
- Description longueLa 66261151177 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en alumine céramique de première qualité et un grain nominal de P80 , avec un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 20,000 tr/min et un poids de 0.25 lb, adaptée au mélange et à la préparation de surface.
- Numéro de stock du fabricant66261151177
- Numéro CUP du fabricant662611511773
- Rpm max.20000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261151177
Aperçu
- Obtenez des résultats nettement plus rapides, plus froids et sans brûlure pour les travaux les plus difficiles grâce à notre nouvelle génération de grains abrasifs en céramique de catégorie P tranchants et durables et de lubrifiant d’agent de meulage avancé
- Les rabats en mélange de coton/polyester épais offrent une durabilité, une conformabilité et une résistance à l’usure supérieures
- Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
- Le meilleur choix de grain grossier pour l’ébarbage et le nettoyage des matériaux difficiles à meuler, y compris les superalliages (comme le cobalt, l’Inconel et le titane) et l’acier inoxydable