Motion
66623390052

NORTON ABRASIVES
66623390052

2 x 60 po. Ceinture de paillasse étroite en tissu Gemini Oxyde d’aluminium P36 grain R766
N° D’ARTICLE MI10958810
N° MFR66623390052
Prix15.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623390052

2 x 60 po. Ceinture de paillasse étroite en tissu Gemini Oxyde d’aluminium P36 grain R766
N° D’ARTICLE MI10958810
N° MFR66623390052
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
Prix15.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Mélange, nettoyage et détails, retrait de la ligne de séparation, retrait des stocks, affûtage des outils
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P36
  • Numéro de grain
    P36
  • Numéro de stock du fabricant
    66623390052
  • Numéro CUP du fabricant
    666233900526
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    66623390052

Aperçu

Description du fabricant
66623390052 CEINTURES ÉTROITES
  • Le mélange abrasif d’oxyde d’aluminium de première qualité est idéal lorsque les principaux critères d’achat sont une courroie à usage général, économique et performante
  • L’endos en polyester imperméable de poids Y résiste aux applications légères à modérément exigeantes et prolonge la durée de vie des applications de meulage à sec
  • Le système d’adhérence à la résine offre une meilleure rétention des bords et une amélioration de 30 % de la durée de vie par rapport aux principaux concurrents
  • Bon choix pour les matériaux difficiles à meuler