Motion
78072763161

NORTON ABRASIVES
78072763161

4 x 60 po. Ceinture de paillasse étroite en tissu Metalite R228 , grain 100 , oxyde d’aluminium R228
N° D’ARTICLE MI10958895
N° MFR78072763161
Prix24.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072763161

4 x 60 po. Ceinture de paillasse étroite en tissu Metalite R228 , grain 100 , oxyde d’aluminium R228
N° D’ARTICLE MI10958895
N° MFR78072763161
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
Prix24.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Mélange, nettoyage et détails, retrait de la ligne de séparation, retrait des stocks, affûtage des outils
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 100
  • Numéro de grain
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    78072763161
  • Numéro CUP du fabricant
    780727631618
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    78072763161

Aperçu

Description du fabricant
78072763161 CEINTURES ÉTROITES
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe initial rapide
  • L’endos en coton épais et durable de poids X est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
  • Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
  • Un bon choix pour les applications de travail des métaux intermédiaires à grain moyen où le prix initial est la principale préoccupation