Motion
07660760062

NORTON ABRASIVES
07660760062

6 x 89 po. Courroie de support arrière étroite en tissu métallique Oxyde d’aluminium grain 80 R215
N° D’ARTICLE MI10958948
N° MFR07660760062
Prix51.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660760062

6 x 89 po. Courroie de support arrière étroite en tissu métallique Oxyde d’aluminium grain 80 R215
N° D’ARTICLE MI10958948
N° MFR07660760062
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
Prix51.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Longueur de la courroie
    89 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Ébavurage, retrait de la ligne de séparation, retrait de la rouille, retrait des stocks, affûtage des outils
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 80
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    07660760062
  • Numéro CUP du fabricant
    076607600622
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    07660760062

Aperçu

Description du fabricant
07660760062 CEINTURES ÉTROITES
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
  • L’endos en coton épais et durable de poids X est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
  • Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
  • Bon choix de grain grossier à couche ouverte pour minimiser la charge sur le bois et les métaux mous - où le prix initial est la principale préoccupation