Motion
69957308029

NORTON ABRASIVES
69957308029

Norton Burr – cône à bec sphérique, diamètre de tige de 1/4 po, longueur totale de 2-15/16 po
N° D’ARTICLE MI10959334
N° MFR69957308029
Prix37.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957308029

Norton Burr – cône à bec sphérique, diamètre de tige de 1/4 po, longueur totale de 2-15/16 po
N° D’ARTICLE MI10959334
N° MFR69957308029
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
Prix37.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Cône sphérique
  • Type de fin
    Cône sphérique
  • Code d’harmonisation
    8467.19.1000
  • Matériau de la tête
    Carbure de tungstène

Aperçu

Description du fabricant
69957308029 BRÛLEURS DE CARBURE
  • Fraises en carbure de tungstène dur avec des formulations de dents solides et de nombreux bords de coupe pour une durée de vie prolongée et moins de temps d’arrêt de changement par rapport aux autres outils de coupe
  • Élimination plus élevée des pièces et bris de copeaux plus petits et granulaires sur les pièces difficiles à meuler par rapport aux autres fraises au carbure
  • Fonctionne bien à des températures plus élevées et peut être utilisé plus longtemps que les outils en acier à haute vitesse, même si votre opération génère une certaine chaleur
  • Conçu pour l’élimination standard du métal