Motion
66252839091

NORTON ABRASIVES
66252839091

6 x 0.023 x 5/8-11 x 1-3/8 po Brosse forme coupelle à câble noué torsionné standard en acier au carbone Gemini
N° D’ARTICLE MI10959455
N° MFR66252839091
Prix41.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839091

6 x 0.023 x 5/8-11 x 1-3/8 po Brosse forme coupelle à câble noué torsionné standard en acier au carbone Gemini
N° D’ARTICLE MI10959455
N° MFR66252839091
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
Prix41.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Soie Diamètre  
    0.023 po
  • Diamètre de la brosse
    6 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre  
    6 po
  • Diamètre (fil)
    0.023 po
  • Diamètre du filament
    0.023 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po-11

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier - Carbone
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Type de brosse
    Brosse à godet
  • Pays d’origine
    Chine
  • Soies encapsulées
    Nœud - Torsade standard
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839091
  • Numéro CUP du fabricant
    662528390911
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • CUP_NON
    66252839091
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252839091 BROSSES À FILS