Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre de la brosse3 po
- Diamètre3 po
- Diamètre (fil)0.0118 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre du filament0.0118 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse à mini-roue
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléessertie
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252839093
- Numéro CUP du fabricant662528390935
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON66252839093
- Type de filAcier - Carbone