Motion
66252839050

NORTON ABRASIVES
66252839050

Brosse à tube interne Norton
N° D’ARTICLE MI10959959
N° MFR66252839050
Prix22.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839050

Brosse à tube interne Norton
N° D’ARTICLE MI10959959
N° MFR66252839050
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
Prix22.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.004 po
  • Diamètre de la brosse
    3/8 po
  • Diamètre
    3/8 po
  • Diamètre (fil)
    0.004 po
  • Diamètre du filament
    0.004 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.125 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Brosse tubulaire
  • Pays d’origine
    Chine
  • Matériau de remplissage
    Acier - Acier inoxydable
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839050
  • Numéro CUP du fabricant
    662528390508
  • Matériel
    Acier - Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • CUP_NON
    66252839050
  • Type de fil
    Acier - Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
66252839050 BROSSES À FILS