Motion
66260300372

NORTON ABRASIVES
66260300372

Seringue en plastique 5 grammes Orange Winter 6 - Composé super fin pour chevauchement diamant
N° D’ARTICLE MI10961916
N° MFR66260300372
Prix78.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260300372

Seringue en plastique 5 grammes Orange Winter 6 - Composé super fin pour chevauchement diamant
N° D’ARTICLE MI10961916
N° MFR66260300372
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
Prix78.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 g
  • Dimensions
    5 g
  • Taille de l’emballage
    5 g
  • Taille
    5 g

Détails

  • Application
    Affûtage des outils
  • Couleur
    Orange
  • Finition couleur
    Orange
  • Couleur une fois sec
    Orange
  • Grade composé
    6 - Très fin
  • Type de composé
    Composé à chevaucher Diamond
  • Capacité du contenant
    5 g
  • Mot-clé de description
    Composé, composé à polir, composé à polir, composé à poncer Diamond, composé à poncer Diamond
  • Couleur du disque
    Orange
  • Type de disque
    Composé à chevaucher Diamond
  • Type de composé de chevauchement
    Soluble d’eau
  • Numéro de stock du fabricant
    66260300372
  • Numéro CUP du fabricant
    662603003729
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , fonte ductile, fer gris, aciers au carbone dur, aciers au carbone doux, aciers à outils, carbure
  • Type de colis
    Seringue en plastique
  • Types de produits
    Composés de polissage, Composé de polissage

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSÉ DE DIAMANT 66260300372
  • Pour le polissage des moules, des matrices et des outils, le polissage jusqu’à la tolérance finale des pièces en céramique, le chargement initial des plaques et des disques de recouvrement et d’autres processus qui nécessitent un fini miroir et une tolérance ferme
  • Poudres de diamant uniformément distribuées dans les véhicules liquides
  • Hydrosoluble lorsque du savon/de l’eau est utilisé pour le nettoyage
  • Seringue en plastique pour un nettoyage rapide
  • disponible en seringues de 5 et 18 grammes