Motion
66260300384

NORTON ABRASIVES
66260300384

Seringue en plastique 5 grammes Brun hiver 45 - Composé à chevaucher diamant fin
N° D’ARTICLE MI10961929
N° MFR66260300384
Prix76.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260300384

Seringue en plastique 5 grammes Brun hiver 45 - Composé à chevaucher diamant fin
N° D’ARTICLE MI10961929
N° MFR66260300384
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
Prix76.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 g
  • Dimensions
    5 g
  • Taille de l’emballage
    5 g
  • Taille
    5 g

Détails

  • Application
    Affûtage des outils
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Couleur une fois sec
    Brun
  • Grade composé
    45 - Fine
  • Type de composé
    Composé à chevaucher Diamond
  • Capacité du contenant
    5 g
  • Mot-clé de description
    Composé, composé à polir, composé à polir, composé à poncer Diamond, composé à poncer Diamond
  • Couleur du disque
    Brun
  • Type de disque
    Composé à chevaucher Diamond
  • Type de composé de chevauchement
    Soluble d’eau
  • Numéro de stock du fabricant
    66260300384
  • Numéro CUP du fabricant
    662603003842
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , fonte ductile, fer gris, aciers au carbone dur, aciers au carbone doux, aciers à outils, carbure
  • Type de colis
    Seringue en plastique
  • Types de produits
    Composés de polissage, Composé de polissage

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSÉ DE DIAMANT 66260300384
  • Pour le polissage des moules, des matrices et des outils, le polissage jusqu’à la tolérance finale des pièces en céramique, le chargement initial des plaques et des disques de recouvrement et d’autres processus qui nécessitent un fini miroir et une tolérance ferme
  • Poudres de diamant uniformément distribuées dans les véhicules liquides
  • Hydrosoluble lorsque du savon/de l’eau est utilisé pour le nettoyage
  • Seringue en plastique pour un nettoyage rapide
  • disponible en seringues de 5 et 18 grammes