Motion
66260300390

NORTON ABRASIVES
66260300390

Seringue en plastique 5 grammes Noir Winter 90 - Composé à chevaucher diamant fin
N° D’ARTICLE MI10961933
N° MFR66260300390
Prix76.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260300390

Seringue en plastique 5 grammes Noir Winter 90 - Composé à chevaucher diamant fin
N° D’ARTICLE MI10961933
N° MFR66260300390
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
Prix76.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 g
  • Dimensions
    5 g
  • Taille de l’emballage
    5 g
  • Taille
    5 g

Détails

  • Application
    Affûtage des outils
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Couleur une fois sec
    Noir
  • Grade composé
    90 - Fine
  • Type de composé
    Composé à chevaucher Diamond
  • Capacité du contenant
    5 g
  • Mot-clé de description
    Composé, composé à polir, composé à polir, composé à poncer Diamond, composé à poncer Diamond
  • Couleur du disque
    Noir
  • Type de disque
    Composé à chevaucher Diamond
  • Type de composé de chevauchement
    Soluble d’huile
  • Numéro de stock du fabricant
    66260300390
  • Numéro CUP du fabricant
    662603003903
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , fonte ductile, fer gris, aciers au carbone dur, aciers au carbone doux, aciers à outils, carbure
  • Type de colis
    Seringue en plastique
  • Types de produits
    Composés de polissage, Composé de polissage

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSÉ DE DIAMANT 66260300390
  • Pour le polissage des moules, des matrices et des outils, le polissage jusqu’à la tolérance finale des pièces en céramique, le chargement initial des plaques et des disques de recouvrement et d’autres processus qui nécessitent un fini miroir et une tolérance ferme
  • Poudres de diamant uniformément distribuées dans les véhicules liquides
  • Soluble à l’huile lorsque du solvant est utilisé pour le nettoyage
  • Seringue en plastique pour un nettoyage rapide
  • disponible en seringues de 5 et 18 grammes

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté