Motion
156-2-14/11
156-2-14/11
N° D’ARTICLE MI10964174
N° MFR156-2-14/11
Prix28.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
156-2-14/11
N° D’ARTICLE MI10964174
N° MFR156-2-14/11
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
Prix28.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11"

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Classe 2, 14 po, manchette droite, noir sur rouge
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314067068

Aperçu

Description du fabricant
156-2-14/11 GANTS ISOLANTS NOIRS 11
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 .