Motion
16-354/S
16-354/S
N° D’ARTICLE MI10964180
N° MFR16-354/S
Prix7.98 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16-354/S
N° D’ARTICLE MI10964180
N° MFR16-354/S
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
Prix7.98 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314348198
  • CUP_NON
    616314348198

Aperçu

Description du fabricant
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES 16-354/S NOIRS
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille PolyKor s’avère légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance aux perforations, aux déchirures et à l’abrasion
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets