Motion
1JL2394X
Gants à paume en cuir avec dos Canva - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, qualité supérieure, non doublé, couleur orange
N° D’ARTICLE MI10964271
N° MFR1JL2394X
Prix11.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir avec dos Canva - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, qualité supérieure, non doublé, couleur orange
N° D’ARTICLE MI10964271
N° MFR1JL2394X
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
Prix11.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cuir de vache double fente économique offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité. Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général.
  • Demandes
    Applications de construction, entretien, agriculture, fonctionnement de l’équipement, travail des métaux
  • Matériau arrière
    Toile
  • Type de fermeture
    Dos élastique froncé
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Orange
  • Caractéristiques de confort
    Conception Gunn Cut
  • Description de la construction
    Manchette coupée au gourne/caoutchoucisée
  • Type de poignet
    Sécurité caoutchoutée
  • Description
    Gants à paume double en cuir de vache fendu de qualité supérieure avec dos en tissu et coutures aramides - manchette caoutchoutée
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Caractéristiques de la paume
    Paume double, renforcée
  • Type de protection
    Résistant à l’abrasion
  • Série
    1JL2394
  • Matériau de couture
    Aramide
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE PAUME EN CUIR 1JL2394X ORANGE XL
  • Conception Gunn Cut
  • Paume en cuir de vache doublement fendu cousue à l’intérieur
  • 2.75" Rubberized Safety Cuff
  • Cousu avec du fil aramide
  • Dos élastique froncé
  • Pouce d’aile