Motion
1PU4000S
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts, gris, P
N° D’ARTICLE MI10964354
N° MFR1PU4000S
Prix10.83 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts, gris, P
N° D’ARTICLE MI10964354
N° MFR1PU4000S
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
Prix10.83 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    S

Détails

  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • EN388
    4343
  • Type de poignée
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    072874061272
  • CUP_NON
    072874061272

Aperçu

Description du fabricant
1PU4000S GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES GRIS
  • Dos respirant
  • EN 388 : 4343 (niveau de coupe 3)
  • Extérieur en PEHP (oléfine)/nylon/élasthanne pour une résistance maximale
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Paume enduite de polyuréthane