Motion
D1800-RPP8-55

MEGADYNE
D1800-RPP8-55

RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 1800 mm, largeur de 55 mm, 225 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10978674
N° MFRD1800-RPP8-55
Prix829.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
D1800-RPP8-55

RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 1800 mm, largeur de 55 mm, 225 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10978674
N° MFRD1800-RPP8-55
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
Prix829.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1800 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1800 mm

Détails

  • Type de courroie
    RPP
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    225

Aperçu

Description du fabricant
D1800-RPP8-55 RPP DOUBLE CÔTÉ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good