Motion
P1.5IU-A9-H
P1.5IU-A9-H
N° D’ARTICLE MI11004493
N° MFRP1.5IU-A9-H
Prix1,949.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
P1.5IU-A9-H
N° D’ARTICLE MI11004493
N° MFRP1.5IU-A9-H
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
Votre prix1,949.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    29 po
  • Longueur totale
    35 po
  • Largeur totale
    22 po

Détails

  • Intensité
    15 A
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    2 HP
  • Numéro CUP du fabricant
    678384080019
  • Pression maximale
    135 psi
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    80 dB(a)
  • Vitesse
    5.2 pcm
  • Capacité du réservoir
    20 gal (É.-U.)
  • CUP_NON
    678384080019
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
P1.5IU-A9-H 115V/1PHASE/60 2HP
  • ● Conception portative : Poignée ergonomique robuste et pneus semi-pneumatiques pour une manipulation facile, idéal pour les bricoleurs ou les professionnels ● Convivial : Un faible niveau de bruit de 80 dBA, une vanne de vidange facilement accessible et une commande de manocontacteur de démarrage/arrêt automatique offrent une expérience utilisateur supérieure ● Fonctionnement fiable : Le lubrifiant synthétique All Season Select augmente l’efficacité; avec 2,000 heures de service entre les changements, il fonctionne quatre fois plus longtemps que les lubrifiants à base de pétrole ● Longue durée de vie : Le cylindre et le cadre en fonte durable, le protège-courroie intégré de protection et la protection manuelle du moteur de surcharge offrent une excellente longévité