Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre447T
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids1890 lb
Détails
- Régime de base1190 tr/min
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382134976
- ModèleGK35
- Puissance du moteur150 hp
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- CUP_NON786382134976