Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365T
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids750 lb
Détails
- Régime de base1785 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382134525
- ModèleGD56
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1785 tr/min
- CUP_NON786382134525
Aperçu
Description du fabricant
8D75P2CB CE, 75 HP, 4P, 365T 60, 460 V