Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre445T
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids1620 lb
Détails
- Régime de base1190 tr/min
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382133467
- ModèleGJ68
- Puissance du moteur125 hp
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- CUP_NON786382133467