Motion
CD30P1ES
Moteur Corro-Duty - 30 hp, châssis 286TS , 50/60 Hz, base 2950 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013165
N° MFRCD30P1ES
Prix5,005.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Corro-Duty - 30 hp, châssis 286TS , 50/60 Hz, base 2950 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013165
N° MFRCD30P1ES
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
Prix5,005.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TS
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    325 lb

Détails

  • Régime de base
    2950 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134358
  • Modèle
    GL86
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Poteaux de moteur
    2
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382134358

Aperçu

Description du fabricant
CD30P1ES TCE, 30 HP, 2P, 286TS 60 ET 50,