Motion
CD40P3E
Moteur Corro-Duty - 40 hp, châssis 364T , 50/60 Hz, base 985 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013170
N° MFRCD40P3E
Prix9,138.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Corro-Duty - 40 hp, châssis 364T , 50/60 Hz, base 985 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013170
N° MFRCD40P3E
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
Prix9,138.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364T
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    690 lb

Détails

  • Régime de base
    985 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134389
  • Modèle
    GL89
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Poteaux de moteur
    6
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382134389

Aperçu

Description du fabricant
CD40P3E TCE, 40 HP, 6P, 364T 60 & 50, 23