Motion
CD50P1ES
Moteur Corro-Duty - 50 hp, châssis 326TS , 50/60 Hz, base 2950 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013171
N° MFRCD50P1ES
Prix7,905.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Corro-Duty - 50 hp, châssis 326TS , 50/60 Hz, base 2950 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013171
N° MFRCD50P1ES
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
Prix7,905.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326TS
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    545 lb

Détails

  • Régime de base
    2950 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134396
  • Modèle
    GL90
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Poteaux de moteur
    2
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382134396

Aperçu

Description du fabricant
CD50P1ES TCE, 50 HP, 2P, 326TS 60 ET 50,