Motion
CHT10V1GLE
Moteur à usage général - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215TP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage vertical, Corro Duty
N° D’ARTICLE MI11013177
N° MFRCHT10V1GLE
Prix7,640.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215TP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage vertical, Corro Duty
N° D’ARTICLE MI11013177
N° MFRCHT10V1GLE
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
Prix7,640.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TP
  • Poids
    220 lb

Détails

  • Régime de base
    3525 tr/min
  • Type de condition de service
    Duty Corro
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134822
  • Modèle
    HB79
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382134822

Aperçu

Description du fabricant
CHT10V1GLE TUCI, 10 HP, 2P, 215TP 60, 57