Motion
CVW20V2H6
Moteur de tour de refroidissement - 20 hp, 256T châssis, 60 Hz, 1775 tr/min de base
N° D’ARTICLE MI11013206
N° MFRCVW20V2H6
Prix5,735.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement - 20 hp, 256T châssis, 60 Hz, 1775 tr/min de base
N° D’ARTICLE MI11013206
N° MFRCVW20V2H6
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
Prix5,735.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Poids
    325 lb

Détails

  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382136550
  • Modèle
    GM15
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382136550

Aperçu

Description du fabricant
CVW20V2H6 PCT, 20 HP, 4P, 256T 60, 200