Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324T
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids605 lb
Détails
- Régime de base1780 tr/min
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382135409
- ModèleGM22
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1780 tr/min
- CUP_NON786382135409