Motion
CVW50V2B6
Moteur de tour de refroidissement - 50 ch, 230/460 V, 326T châssis, 60 Hz, base 1780 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013212
N° MFRCVW50V2B6
Prix9,109.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement - 50 ch, 230/460 V, 326T châssis, 60 Hz, base 1780 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013212
N° MFRCVW50V2B6
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
Prix9,109.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    605 lb

Détails

  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382135416
  • Modèle
    GM24
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382135416

Aperçu

Description du fabricant
CVW50V2B6 PCT, 50 HP, 4P, 326T 60, 230/