Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365T
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids910 lb
Détails
- Régime de base1190 tr/min
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382135331
- ModèleGM27
- Puissance du moteur50 hp
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- CUP_NON786382135331