Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids100 lb
Détails
- Régime de base1760 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382140540
- ModèleHK77
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382140540