Motion
CW30V2E2
Moteur de tour de refroidissement - 30 hp, 286T châssis, 50/60 Hz, 1470 tr/min de base
N° D’ARTICLE MI11013244
N° MFRCW30V2E2
Prix6,287.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement - 30 hp, 286T châssis, 50/60 Hz, 1470 tr/min de base
N° D’ARTICLE MI11013244
N° MFRCW30V2E2
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
Prix6,287.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    410 lb

Détails

  • Régime de base
    1470 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382136857
  • Modèle
    GM59
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382136857

Aperçu

Description du fabricant
CW30V2E2 TCI, 30 HP, 4P, 286T 60 & 50, 2