Motion
D32P2ACR
Moteurs à usage général - 1-1/2 ch, 1725 tr/min, 3 ph, 230 V, cadre 56C , logement ODP, 60 Hz, base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013278
N° MFRD32P2ACR
Prix779.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteurs à usage général - 1-1/2 ch, 1725 tr/min, 3 ph, 230 V, cadre 56C , logement ODP, 60 Hz, base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013278
N° MFRD32P2ACR
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
Prix779.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382110338
  • Modèle
    P063FRC1747015B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1725 tr/min
  • CUP_NON
    786382110338

Aperçu

Description du fabricant
D32P2ACR FHP, 1 1/2 HP, 4P, 56C 60, 208-