Motion
HD150P3FB
Moteur d’efficacité Hostile Duty Premium® - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 447T cadre, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 990 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013315
N° MFRHD150P3FB
Prix27,573.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur d’efficacité Hostile Duty Premium® - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 447T cadre, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 990 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013315
N° MFRHD150P3FB
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
Prix27,573.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447T
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1760 lb

Détails

  • Régime de base
    990 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382135058
  • Modèle
    GK06
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382135058

Aperçu

Description du fabricant
HD150P3FB CTE, 150 HP, 6P, 447T 60 & 50,