Motion
HD200P2FS
Moteur d’efficacité Hostile Duty Premium® - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447TS cadre, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 1485 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013323
N° MFRHD200P2FS
Prix29,261.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur d’efficacité Hostile Duty Premium® - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447TS cadre, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 1485 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013323
N° MFRHD200P2FS
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
Prix29,261.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447TS
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    1710 lb

Détails

  • Régime de base
    1485 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382135034
  • Modèle
    GK04
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382135034

Aperçu

Description du fabricant
HD200P2FS CTE, 200 HP, 4P, 447TS 60 & 50