Motion
HO500P2SFLHX

US MOTORS (NIDEC)
HO500P2SFLHX

Moteur à usage général - 500 hp, châssis 449TPH , 60 Hz, base 1785 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013346
N° MFRHO500P2SFLHX
Prix109,280.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

US MOTORS (NIDEC)
HO500P2SFLHX

Moteur à usage général - 500 hp, châssis 449TPH , 60 Hz, base 1785 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013346
N° MFRHO500P2SFLHX
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
Prix109,280.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449TPH
  • Poids
    2900 lb

Détails

  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382133795
  • Modèle
    FT77
  • Puissance du moteur
    500 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382133795

Aperçu

Description du fabricant
HO500P2SFLHX RUS, 500 HP, 4P, 449TPH , 60,