Motion
HO600V2SFLJX

US MOTORS (NIDEC)
HO600V2SFLJX

Moteur à usage général - 600 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5008P , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage vertical, usage international
N° D’ARTICLE MI11013351
N° MFRHO600V2SFLJX
Prix172,818.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

US MOTORS (NIDEC)
HO600V2SFLJX

Moteur à usage général - 600 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5008P , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage vertical, usage international
N° D’ARTICLE MI11013351
N° MFRHO600V2SFLJX
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
Prix172,818.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    5008P
  • Poids
    4160 lb

Détails

  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Type de condition de service
    Droits internationaux
  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382135096
  • Modèle
    HB56
  • Puissance du moteur
    600 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382135096

Aperçu

Description du fabricant
HO600V2SFLJX HUSI, 600 HP, 4P, 5008P 60,