Motion
MHD015P2Y
Moteur de service Hostile - 50 Hz, 1450 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI11013368
N° MFRMHD015P2Y
Prix1,043.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 50 Hz, 1450 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI11013368
N° MFRMHD015P2Y
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
Prix1,043.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    75 lb

Détails

  • Régime de base
    1450 tr/min
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382140694
  • Modèle
    GG71
  • Poteaux de moteur
    4
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382140694

Aperçu

Description du fabricant
MHD015P2Y ICTE, 1.50 KW, 4P, 90SLB3 50,