Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Poids35 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382135102
- ModèleM055UFJ0228013J
- Puissance du moteur1.65 hp
- Poteaux de moteur10
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382135102