Motion
TEQ225
Moteur de piscine et spa à puissance fractionnelle - 2-1/4 ch, 48Y cadres, 60 Hz, base de 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013453
N° MFRTEQ225
Prix788.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de piscine et spa à puissance fractionnelle - 2-1/4 ch, 48Y cadres, 60 Hz, base de 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013453
N° MFRTEQ225
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
Prix788.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Poids
    31.5 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382133887
  • Modèle
    K055KRW3373013J
  • Puissance du moteur
    2-1/4 hp
  • Poteaux de moteur
    2
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382133887

Aperçu

Description du fabricant
TEQ225 FHP, 2 1/4 HP, 2P, 48Y 60, 208-23