Motion
WCT 2.5x24
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014005
N° MFRWCT 2.5x24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014005
N° MFRWCT 2.5x24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur étendue
    56.0000 po
  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    35 po
  • Longueur rétractée
    32.0000 po
  • Poids
    34 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    850597006110

Aperçu

Description du fabricant
WCT 2.5X24 2.5 ALÉSAGE X 24 COURSE CROSS