Motion
WCT 4x42
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014061
N° MFRWCT 4x42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014061
N° MFRWCT 4x42
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    4.0000 po
  • Longueur étendue
    94.0000 po
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    57 po
  • Longueur rétractée
    52.0000 po
  • Poids
    108 lb
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    854763008014

Aperçu

Description du fabricant
WCT 4X42 4 ALÉSAGE X TUBE CROSS 42 COURSE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif