Spécifications
Dimensions
- Longueur5.59 po
- Largeur1.14 po
Détails
- Piles incluses1
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie4 V
- Matériau du corpsAluminium
- Type d’ampouleDEL
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• 800 lumens de sortie haute définition TRUEVIEW™ • Faisceau de cible à haut rendement offrant l’intensité de la mise en lumière avec une large couverture des projecteurs • Alimenté par une batterie USB MILWAUKEE® REDLITHIUM™ • Cote de chute de 4M et de IP67 : Étanche et antipoussière • Distance du faisceau de 150M • Bouton multifonction intelligent offrant l’état de charge de la batterie, la sélection du mode et la mémoire du mode • Conçu pour se glisser dans les poches du pantalon et du sac à outils pour un transport facile au travail et ailleurs • 2 modes de sortie de lumière : Mode Élevé : 800-Lumens- 2.5 heures ; Mode bas : 100-Lumens- 11 heures • Alimenté par une pile USB REDLITHIUM™ USB 3.0 pour un fonctionnement toute la journée, plus de recharges et un temps de charge 3X plus rapide. • Distance du faisceau 175M
- Comprend(1) Lampe de poche compacte rechargeable USB 800L (2160-21) (1) Pile Redlithium® USB 3.0Ah (48-11-2131) (1) Câble robuste de 2 pieds
- Numéro CUP du fabricant045242570591
- MatérielAluminium
- Sortie lumineuse maximale800 lm
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- CUP_NON0045242570591
- GarantieDurée de vie limitée (outil)
Aperçu
- 800 lumens de sortie haute définition de TRUEVIEW
- Le faisceau à œil-de-perdrix à haut rendement offre l’intensité de la mise en lumière avec une large couverture des projecteurs
- Alimenté par une batterie USB MILWAUKEE® REDLITHIUM™
- Indice de protection de 4M et indice de protection de IP67 : étanche à l’eau et à la poussière
- 150M Distance du faisceau
- Le bouton intelligent multifonction fournit l’état de charge de la batterie, la sélection du mode et la mémoire du mode
- Conçu pour se glisser dans les poches des pantalons et des sacs à outils pour un transport facile au travail et ailleurs
- 2 Modes de sortie lumineux : mode élevé : 800-Lumens - 2.5 heures; mode faible : 100-Lumens - 11 heures
- Alimenté par une batterie USB 3.0 REDLITHIUM™ pour un fonctionnement toute la journée, plus de recharges et un temps de charge 3X plus rapide.
- 175M Distance du faisceau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee