Spécifications
Dimensions
- Profondeur22 po
- Hauteur43 po
- Hauteur maximale du siège27 po
- Hauteur minimale du siège22 po
- Profondeur du siège13.875 po
- Largeur du siège15.5 po
- Poids23 lb
- Largeur22 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaisePetit
- CouleurÉrable
- Rembourrage lombaireAucun soutien lombaire
- MatérielContreplaqué
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- La série Plywood de BEVCO offre une durabilité, une performance et un style ergonomiques qui résistent à l’épreuve du temps. La base en métal et les pièces associées à un dossier et un siège en contreplaqué d’érable sont un choix très apprécié depuis des générations. Le design classique de cette chaise en contreplaqué met en valeur le savoir-faire des dossiers en contreplaqué d’érable à 5 plis formés de 3/8 po et des sièges en contreplaqué d’érable à 7 plis de 3/8 po. Le bois est trempé dans le ponçage double et laque double, ce qui donne à cette chaise un fini durable. Le siège en cascade profilé aide à fournir une circulation plus basse du corps. Équipé de notre mécanisme Swivel II : construction en acier forgé et rivet pour une sécurité maximale. Comprend un roulement pivotant en nylon et un réglage de la hauteur de 5 po pour des changements de hauteur rapides et faciles. La tige filetée ajuste facilement la hauteur du siège de 22 po à 27 po. La conception robuste de la base carrée en acier tubulaire noir à 5 pattes de 22 po de diamètre assure des années de plaisir. Le modèle est livré de série avec des patins en plastique. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.