Spécifications
Dimensions
- Profondeur27 po
- Hauteur48.5 po
- Hauteur maximale du siège32.5 po
- Hauteur minimale du siège22.5 po
- Profondeur du siège17 po
- Largeur du siège20 po
- Poids32 lb
- Largeur27 po
Détails
- Type d’ajustementInclinaison articulée
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaisePetit
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireSoutien lombaire
- MatérielVinyle
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- La série Westmound de BEVCO offre un siège profilé large pour un confort durable, tandis que le dossier courbé offre un soutien lombaire optimal. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Un dossier de style production entièrement réglable est doté d’un dossier durable résistant aux éraflures pour protéger le rembourrage. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 22.5 po à 32.5 po. Le vinyle rembourré est antibactérien, antifongique et conforme à la norme CAL 117. Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 27 po de diamètre avec un pied de lit chromé réglable. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.