Motion
FAUTEUIL REMBOURRÉ 9551M-E INTEGRA ESD AVEC

Bevco Ergonomic
9551M-E INTEGRA ESD UPHOLSTERED CHAIR W/

Chaise haute en tissu ébène ESD Integra ; Dossier moyen ; Siège et dossier articulés ; Base en aluminium poli avec semelle réglable
N° D’ARTICLE MI11025547
N° MFR9551M-E INTEGRA ESD UPHOLSTERED CHAIR W/
Prix1,064.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
9551M-E INTEGRA ESD UPHOLSTERED CHAIR W/

Chaise haute en tissu ébène ESD Integra ; Dossier moyen ; Siège et dossier articulés ; Base en aluminium poli avec semelle réglable
N° D’ARTICLE MI11025547
N° MFR9551M-E INTEGRA ESD UPHOLSTERED CHAIR W/
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
Prix1,064.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    27 po
  • Hauteur
    52 po
  • Hauteur maximale du siège
    31.5 po
  • Hauteur minimale du siège
    21.5 po
  • Profondeur du siège
    18 po
  • Largeur du siège
    20 po
  • Poids
    42.5 lb
  • Largeur
    27 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Tissu
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
FAUTEUIL REMBOURRÉ 9551M-E INTEGRA ESD AVEC
  • La série Integra ESD de BEVCO est une chaise rembourrée qui offre une fiabilité 24 heures sur 24 pour les environnements qui nécessitent une dissipation électrostatique. Le tissu ESD est fabriqué avec des fibres de carbone tissées dans tout le tissu et le vinyle ESD a des propriétés de dissipation statique imprégnées dans tout le vinyle, assurant une dissipation statique appropriée, répondant aux normes ANSI/ESD STM12.1–2019 et offrant une tranquillité d’esprit entièrement mise à la terre. L’Integra facilite le travail! Le dossier moyen est formé pour fournir un soutien suffisant au dos et est livré de série avec une coque arrière en polypropylène ESD robuste pour protéger le rembourrage. Le siège généreux offre une expérience de siège exceptionnelle, tandis que la mousse épaisse, résiliente et haute densité offre un confort durable. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 21.5 po à 31.5 po. Le tissu ESD rembourré ou le vinyle ESD sont conformes aux normes CAL 117 . Cette chaise est dotée d’une base robuste en aluminium poli de 27 po de diamètre avec une chaîne de traînée en laiton et un anneau de pied réglable en chrome ESD. Le modèle est livré de série avec des patins à champignon antistatiques. Les roulettes ESD en option peuvent être commandées séparément.