Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLes têtes d’expansion MILWAUKEE® ProPEX® de 3/4 po avec SEAL RAPID sont conçues avec précision pour des expansions précises et une compatibilité à rotation automatique. Milwaukee a conçu les segments de la tête d’expansion RAPID SEAL pour offrir un scellement jusqu’à 65 % plus rapide des connexions à mesure que les températures diminuent, ce qui permet de commencer un test de pression le plus rapidement possible. Fabriqués en acier haute résistance, les segments chromés et l’anneau en oxyde noir combinent durabilité et résistance aux intempéries. Optimisées pour une utilisation avec l'extenseur M12 FUEL™ ProPEX®, les têtes sont compatibles avec les extenseurs M12™ et M18™ Milwaukee, à l'exception de l'outil d'expansion M18™ FORCE LOGIC™ ProPEX®. Les marques de taille sur la surface de l’anneau et du collier permettent une reconnaissance facile à n’importe quelle orientation.
- Numéro CUP du fabricant045242587094
- CUP_NON045242587094
Aperçu
- SCELLEMENT RAPIDE pour un scellement systématiquement rapide à mesure que les températures diminuent
- Compatibilité avec la rotation automatique de Milwaukee
- Placage chromé pour la résistance aux intempéries et à la corrosion
- Reconnaissance facile des tailles sur la surface des anneaux et du collet
- Conçu avec précision pour des expansions précises
- Comprend : (1) tête d’expansion ProPEX® de 3/4 po avec RAPID SEAL
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.