Motion
48-22-8771

MILWAUKEE TOOL
48-22-8771

Gants résistants aux chocs avec paume en cuir - taille M ou taille 8, niveau de coupure ANSI A3
N° D’ARTICLE MI11044749
N° MFR48-22-8771
Prix58.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8771

Gants résistants aux chocs avec paume en cuir - taille M ou taille 8, niveau de coupure ANSI A3
N° D’ARTICLE MI11044749
N° MFR48-22-8771
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
Prix58.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    9.8000 po, 24.89 cm
  • Taille
    Moyen

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lavable à la machine
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Demandes
    Travail, construction, jardin, quincaillerie, sécurité industrielle, usages multiples, extérieur, automobile, mécanique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Brun/Rouge
  • Description de la construction
    Coupe Gunn, pouce Keystone
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Gants en cuir de chèvre Impact Cut Level 3 - M
  • EN388
    2342C
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Empiècement renforcé sur la paume
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48-22-8771
  • Numéro CUP du fabricant
    045242556519
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Autres normes respectées
    ANSI A3
  • Quantité du colis
    1
  • Type de protection
    Résistant aux chocs et aux coupures
  • CUP_NON
    045242556519

Aperçu

Description du fabricant
48-22-8771 NIVEAU DE COUPE D’IMPACT 3 PEAU DE CHÈVRE L
  • TPR amélioré à indice d’impact pour une protection accrue
  • La paume est renforcée avec une couche de cuir supplémentaire pour durer plus longtemps
  • Cuir de chèvre à grains supérieurs doux pour un confort maximal
  • TPR amélioré à impact nominal
  • La paume renforcée dure plus longtemps
  • Cuir de chèvre à grains supérieurs doux
  • Pouce Keystone pour la mobilité
  • Coupe américaine pour plus de confort
  • Boucle de traction en sangle pour un port facile
  • EN388 Abrasion : 2 (plage : 1-4)
  • EN388 Coupe : 3 (Plage : 1-5)
  • EN388 Déchirement : 2 (Plage : 1-4)
  • EN388 Perforation : 2 (Plage : 1-4)
  • Coupe EN388 (test MRT) : C (plage A-F)
  • Niveau de coupe ANSI 3