Motion
49-90-2012

MILWAUKEE TOOL
49-90-2012

49-90-2012 FILT D’ASPIRATION COMPACT À CARBURANT M18
N° D’ARTICLE MI11044786
N° MFR49-90-2012
Prix42.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2012

49-90-2012 FILT D’ASPIRATION COMPACT À CARBURANT M18
N° D’ARTICLE MI11044786
N° MFR49-90-2012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.1500 po
  • Longueur
    4.9000 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    4.9000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Filtrer
  • Détails supplémentaires
    Le filtre HEPA MILWAUKEE® est compatible avec l'aspirateur compact M18 FUEL™ (0940-20). Ce filtre HEPA certifié est facile à installer et capture 99.97 % de toutes les particules supérieures à 0.3 microns pour la collecte de poussière fine. Ce produit contient un filtre HEPA et un préfiltre en mousse, qui sont tous deux lavables et conçus pour être utilisés ensemble sur l’aspirateur compact M18 FUEL™ pour une performance optimale.
  • Type de filtre
    Filtre HEPA
  • Comprend
    1-Foam, 1-HEPA
  • Numéro CUP du fabricant
    045242550920
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    045242550920

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2012 FILT D’ASPIRATION COMPACT À CARBURANT M18
  • M18 Compatible avec l'aspirateur compact FUEL (0940-20)
  • Capture 99.97 % de toutes les particules supérieures à 0.3 microns
  • Le filtre HEPA certifié est lavable à sec et à l’eau
  • Le préfiltre en mousse est lavable à sec et à l’eau
  • Filtre HEPA certifié pour la collecte de poussière fine
  • Comprend (1) filtre HEPA certifié
  • Comprend (1) préfiltre en mousse
  • Non compatible avec l’aspirateur compact M18 0882-20
  • Non compatible avec l’aspirateur dorsal M18 FUEL 3n1 0885-20