Motion
30-14MX125-6FS16
30-14MX125-6FS16, Poulie de distribution, 1-1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11046507
N° MFR30-14MX125-6FS16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30-14MX125-6FS16, Poulie de distribution, 1-1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11046507
N° MFR30-14MX125-6FS16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    5.1563 po
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057821491
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057821491

Aperçu

Description du fabricant
30-14MX125-6FS16 MPB SPKT